曜日別特売

つなぎ服 5960シリーズ

つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5960シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿75・ポリエステル25仕様クラボウムービンカットR内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644681555960-NB-SネイビーブルーS157~16246114947253
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644681645960-NB-MネイビーブルーM162~16748118987455
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644681735960-NB-LネイビーブルーL167~172501221027657
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644681985960-NB-3Lネイビーブルー3L177~182541301108061
15,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682075960-NB-4Lネイビーブルー4L182~187561341148263
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682165960-NB-5Lネイビーブルー5L187~192581381188465
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682255960-BC-SブラックS157~16246114947253
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682345960-BC-MブラックM162~16748118987455
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682435960-BC-LブラックL167~172501221027657
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682595960-BC-LLブラックLL172~177521261067859
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682685960-BC-3Lブラック3L177~182541301108061
15,840
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
644682775960-BC-4Lブラック4L182~187561341148263
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682865960-BC-5Lブラック5L187~192581381188465
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644682955960-RB-SロイヤルブルーS157~16246114947253
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644683045960-RB-MロイヤルブルーM162~16748118987455
14,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
644683135960-RB-LロイヤルブルーL167~172501221027657
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644683295960-RB-LLロイヤルブルーLL172~177521261067859
14,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
644683385960-RB-3Lロイヤルブルー3L177~182541301108061
15,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644683475960-RB-4Lロイヤルブルー4L182~187561341148263
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644683565960-RB-5Lロイヤルブルー5L187~192581381188465
17,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644681895960-NB-LLネイビーブルーLL172~177521261067859
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする