曜日別特売

つなぎ服 6000シリーズ

つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6000シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。

用途塗装作業やクリーンな作業環境に。スカイブルー仕様ユニチカ スカイアップ-7R採用混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
644683656000-SB-SS157~16270708676
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
644683746000-SB-MM162~16772729079
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
644683836000-SB-LL167~17274749482
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
644683996000-SB-LLLL172~17776769885
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
644684086000-SB-3L3L177~182808010288
15,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
644684266000-SB-5L5L187~192888811094
16,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
644684176000-SB-4L4L182~187848410691
13,200
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする