つなぎ服 6800シリーズ

つなぎ服 6800シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
エメラルドグリーン混率(%)ポリエステル65、綿35仕様前開き部分ファスナー式、強力三重環縫い内容量1着
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644689166800-EM-SS157~162108867076
12,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689256800-EM-MM162~167112907279
12,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689346800-EM-LL167~172116947482
12,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689436800-EM-LLLL172~177120987685
12,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689596800-EM-3L3L177~1821241028088
14,190
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689686800-EM-4L4L182~1871281068491
15,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689776800-EM-5L5L187~1921321108894
15,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689956800-EM-BLLBLL172~1771421207686.5
15,480
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644689866800-EM-B3LB3L177~1821521308089.5
12,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする