AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8300シリーズ
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
胸ポケットにはマチ付きです。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
強力三重環縫
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64469844
8300-SG-S
シルバ-グレ-
S
157~162
44
110
90
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469853
8300-SG-M
シルバ-グレ-
M
162~167
46
114
94
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469869
8300-SG-L
シルバーグレー
LL
167~172
48
118
98
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469878
8300-SG-LL
シルバ-グレ-
LL
172~177
50
122
102
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469887
8300-SG-3L
シルバ-グレ-
3L
177~182
52
126
106
¥
15,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469896
8300-SG-4L
シルバ-グレ-
4L
182~187
54
130
110
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469905
8300-SG-5L
シルバーグレー
5L
187~192
56
134
114
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469914
8300-NB-S
ネイビ-ブル-
S
157~162
50
110
90
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469923
8300-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
52
114
94
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469939
8300-NB-L
ネイビ-ブル-
LL
167~172
44
118
98
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469948
8300-NB-LL
ネイビ-ブル-
LL
172~177
56
122
102
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469957
8300-NB-3L
ネイビ-ブル-
3L
177~182
106
126
106
¥
15,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469966
8300-NB-4L
ネイビ-ブル-
4L
182~187
46
130
110
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469975
8300-NB-5L
ネイビ-ブル-
5L
187~192
54
134
114
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469984
8300-MB-S
マリンブル-
S
157~162
44
110
90
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64469993
8300-MB-M
マリンブル-
M
162~167
46
114
94
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470009
8300-MB-L
マリンブル-
LL
167~172
48
118
98
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470018
8300-MB-LL
マリンブル-
LL
172~177
50
122
102
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470027
8300-MB-3L
マリンブル-
3L
177~182
52
126
106
¥
15,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470036
8300-MB-4L
マリンブル-
4L
182~187
54
130
110
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470045
8300-MB-5L
マリンブル-
5L
187~192
56
134
114
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470054
8300-RE-S
レッド
S
157~162
44
110
90
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470063
8300-RE-M
レッド
M
162~167
46
114
94
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470079
8300-RE-L
レッド
LL
167~172
48
118
98
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470088
8300-RE-LL
レッド
LL
172~177
50
122
102
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470097
8300-RE-3L
レッド
3L
177~182
52
126
106
¥
15,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470106
8300-RE-4L
レッド
4L
182~187
54
130
110
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470115
8300-RE-5L
レッド
5L
187~192
56
134
114
¥
17,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください