AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8700シリーズ
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64470334
8700-K2-S
カ-キ
S
157~162
44
110
90
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470359
8700-K2-L
カ-キ
L
167~172
48
118
98
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470368
8700-K2-LL
カーキ
LL
172~177
50
122
102
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64470377
8700-K2-3L
カーキ
3L
177~182
52
126
106
¥
15,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
64470386
8700-K2-4L
カ-キ
4L
182~187
54
130
110
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470395
8700-K2-5L
カ-キ
5L
187~192
56
134
114
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64470404
8700-NB-S
ネイビ-ブル-
S
157~162
44
110
90
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470413
8700-NB-M
ネイビ-ブル-
M
162~167
46
114
94
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470429
8700-NB-L
ネイビ-ブル-
L
167~172
48
118
98
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64470438
8700-NB-LL
ネイビ-ブル-
LL
172~177
50
122
102
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64470447
8700-NB-3L
ネイビ-ブル-
3L
177~182
52
126
106
¥
15,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64470456
8700-NB-4L
ネイビ-ブル-
4L
182~187
54
130
110
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470465
8700-NB-5L
ネイビ-ブル-
5L
187~192
56
134
114
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64470343
8700-K2-M
カ-キ
M
162~167
46
114
94
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください