| 64470684 | 880-GR-S | グリーン | S | 157~162 | 44 | 110 | 88 | | |
|
| 64470693 | 880-GR-M | グリーン | M | 162~167 | 46 | 114 | 92 | | |
|
| 64470718 | 880-GR-LL | グリーン | LL | 172~177 | 50 | 122 | 100 | | |
|
| 64470745 | 880-GR-5L | グリーン | 5L | 187~192 | 56 | 134 | 112 | | ¥17,040 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 64470754 | 880-G1-S | グレー | S | 157~162 | 44 | 110 | 88 | | |
|
| 64470763 | 880-G1-M | グレー | M | 162~167 | 46 | 114 | 92 | | |
|
| 64470788 | 880-G1-LL | グレー | LL | 172~177 | 50 | 122 | 100 | | |
|
| 64470815 | 880-G1-5L | グレー | 5L | 187~192 | 56 | 134 | 112 | | ¥17,040 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 64470824 | 880-SB-S | スカイブルー | S | 157~162 | 44 | 110 | 88 | | |
|
| 64470833 | 880-SB-M | スカイブルー | M | 162~167 | 46 | 114 | 92 | | |
|
| 64470858 | 880-SB-LL | スカイブルー | LL | 172~177 | 50 | 122 | 100 | | |
|
| 64470885 | 880-SB-5L | スカイブルー | 5L | 187~192 | 56 | 134 | 112 | | ¥17,040 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 64470894 | 880-WH-S | ホワイト | S | 157~162 | 44 | 110 | 88 | | |
|
| 64470903 | 880-WH-M | ホワイト | M | 162~167 | 46 | 114 | 92 | | |
|
| 64470928 | 880-WH-LL | ホワイト | LL | 172~177 | 50 | 122 | 100 | | |
|
| 64470955 | 880-WH-5L | ホワイト | 5L | 187~192 | 56 | 134 | 112 | | ¥17,040 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 64470709 | 880-GR-L | グリーン | L | 167~172 | 48 | 118 | 96 | | | |
| 64470727 | 880-GR-3L | グリーン | 3L | 177~182 | 52 | 126 | 104 | | | |
| 64470736 | 880-GR-4L | グリーン | 4L | 182~187 | 54 | 130 | 108 | | | |
| 64470779 | 880-G1-L | グレー | L | 167~172 | 48 | 118 | 96 | | | |
| 64470797 | 880-G1-3L | グレー | 3L | 177~182 | 52 | 126 | 104 | | | |
| 64470806 | 880-G1-4L | グレー | 4L | 182~187 | 54 | 130 | 108 | | | |
| 64470849 | 880-SB-L | スカイブルー | L | 167~172 | 48 | 118 | 96 | | | |
| 64470867 | 880-SB-3L | スカイブルー | 3L | 177~182 | 52 | 126 | 104 | | | |
| 64470876 | 880-SB-4L | スカイブルー | 4L | 182~187 | 54 | 130 | 108 | | | |
| 64470919 | 880-WH-L | ホワイト | L | 167~172 | 48 | 118 | 96 | | | |
| 64470937 | 880-WH-3L | ホワイト | 3L | 177~182 | 52 | 126 | 104 | | | |
| 64470946 | 880-WH-4L | ホワイト | 4L | 182~187 | 54 | 130 | 108 | | | |