AUTO-BI(山田辰)
ナイロンつなぎ服 1900シリーズ
細かいほこり、冷たい風、小雨などを防ぐ効果に優れています。
用途
野外作業等に。
色
ネイビーブルー
混率(%)
ナイロン100
仕様
撥水加工・野外作業に最適
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64473064
1900-NB-S
S
157~162
106
94
68
¥
9,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473073
1900-NB-M
M
162~167
110
98
70
¥
9,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64473089
1900-NB-L
L
167~172
114
102
72
¥
9,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473098
1900-NB-LL
LL
172~177
118
106
75
¥
9,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473107
1900-NB-3L
3L
177~182
122
110
77
¥
9,900
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473116
1900-NB-4L
4L
182~187
126
114
79
¥
10,800
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください