AUTO-BI(山田辰)
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
付属品
膝あてパッド2個
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64473597
8630-NB-4L
ネイビ-ブル-
4L
182~187
84
112
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473606
8630-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
86
116
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473615
8630-MB-S
マリンブル-
S
157~162
74
92
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473667
8630-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
84
112
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473676
8630-MB-5L
マリンブル-
5L
187~192
86
116
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473685
8630-RE-S
レッド
S
157~162
74
92
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473694
8630-RE-M
レッド
M
162~167
76
96
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473703
8630-RE-L
レッド
L
167~172
78
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473719
8630-RE-LL
レッド
LL
172~177
80
104
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473728
8630-RE-3L
レッド
3L
177~182
82
108
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473737
8630-RE-4L
レッド
4L
182~187
84
112
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473746
8630-RE-5L
レッド
5L
187~192
86
116
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473545
8630-NB-S
ネイビ-ブル-
S
157~162
74
92
オープン
取扱い終了
返品不可
64473554
8630-NB-M
ネイビ-ブル-
M
162~167
76
96
オープン
取扱い終了
返品不可
64473563
8630-NB-L
ネイビ-ブル-
L
167~172
78
100
オープン
取扱い終了
返品不可
64473579
8630-NB-LL
ネイビ-ブル-
LL
172~177
80
104
オープン
取扱い終了
返品不可
64473588
8630-NB-3L
ネイビ-ブル-
3L
177~182
82
108
オープン
取扱い終了
返品不可
64473624
8630-MB-M
マリンブル-
M
162~167
76
96
オープン
取扱い終了
返品不可
64473633
8630-MB-L
マリンブル-
L
167~172
78
100
オープン
取扱い終了
返品不可
64473649
8630-MB-LL
マリンブル-
LL
172~177
80
104
オープン
取扱い終了
返品不可
64473658
8630-MB-3L
マリンブル-
3L
177~182
82
108
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください