AUTO-BI(山田辰)
レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ
自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウTWOACER使用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64473755
8620-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
108
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473764
8620-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
112
94
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473773
8620-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
116
98
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473789
8620-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
120
102
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64473798
8620-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
124
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473807
8620-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
128
110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64473816
8620-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
132
114
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473825
8620-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
108
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473834
8620-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
112
94
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473843
8620-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
116
98
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473859
8620-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
120
102
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473868
8620-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
124
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473877
8620-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
128
110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473886
8620-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
132
114
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473895
8620-RE-S
レッド
S
157~162
44
108
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473904
8620-RE-M
レッド
M
162~167
46
112
94
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473913
8620-RE-L
レッド
L
167~172
48
116
98
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473929
8620-RE-LL
レッド
LL
172~177
50
120
102
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473938
8620-RE-3L
レッド
3L
177~182
52
124
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64473947
8620-RE-4L
レッド
4L
182~187
54
128
110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473956
8620-RE-5L
レッド
5L
187~192
56
132
114
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください