AUTO-BI(山田辰)
夏用つなぎ服 1190シリーズ
肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64474105
1190-K2-S
カーキ
S
157~162
44
110
90
72
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474114
1190-K2-M
カーキ
M
162~167
46
114
94
74
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474123
1190-K2-L
カーキ
L
167~172
48
118
98
76
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474139
1190-K2-LL
カーキ
LL
172~177
50
122
102
78
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474148
1190-K2-3L
カーキ
3L
177~182
52
126
106
80
¥
14,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64474157
1190-K2-4L
カーキ
4L
182~187
54
130
110
82
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474166
1190-K2-5L
カーキ
5L
187~192
56
134
114
84
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474175
1190-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
110
90
72
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474184
1190-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
114
94
74
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64474193
1190-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
118
98
76
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474209
1190-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
122
102
78
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64474227
1190-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
130
110
82
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474236
1190-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
134
114
84
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474245
1190-MT-S
ミストブルー
S
157~162
44
110
90
72
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474254
1190-MT-M
ミストブルー
M
162~167
46
114
94
74
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474263
1190-MT-L
ミストブルー
L
167~172
48
118
98
76
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474279
1190-MT-LL
ミストブルー
LL
172~177
50
122
102
78
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474288
1190-MT-3L
ミストブルー
3L
177~182
52
126
106
80
¥
14,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474297
1190-MT-4L
ミストブルー
4L
182~187
54
130
110
82
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474306
1190-MT-5L
ミストブルー
5L
187~192
56
134
114
84
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474218
1190-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
126
106
80
¥
12,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください