曜日別特売

夏用つなぎ服 2300シリーズ

夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズ - AUTO-BI(山田辰)
(1件のレビュー)

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644743152300-OR-S136-8689オレンジS110157~162
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644743492300-OR-LL136-8287オレンジLL122172~177
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
644743582300-OR-3L136-8258オレンジ3L126177~182
14,520
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
644743672300-OR-4L136-8514オレンジ4L130182~187
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644743762300-OR-5L137-1272オレンジ5L134187~192
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644743852300-SG-S136-7992シルバーグレーS110157~162
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644744192300-SG-LL136-7974シルバーグレーLL122172~177
13,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
644744462300-SG-5L137-0785シルバーグレー5L134187~192
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644744552300-SB-S136-8681スカイブルーS110157~162
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644744642300-SB-M137-1311スカイブルーM114162~167
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644744982300-SB-3L137-1066スカイブルー3L126177~182
14,520
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
644745072300-SB-4L137-1048スカイブルー4L130182~187
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644745162300-SB-5L136-8238スカイブルー5L134187~192
15,840
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
644745252300-NB-S136-8265ネイビーブルーS110157~162
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644745342300-NB-M136-7866ネイビーブルーM114162~167
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644745432300-NB-L136-8215ネイビーブルーL118167~172
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
644745862300-NB-5L137-1120ネイビーブルー5L134187~192
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644745952300-RE-S136-8752レッドS110157~162
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746042300-RE-M136-8917レッドM114162~167
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746132300-RE-L136-8005レッドL118167~172
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746292300-RE-LL136-8669レッドLL122172~177
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746382300-RE-3L136-7897レッド3L126177~182
14,520
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746472300-RE-4L136-7941レッド4L130182~187
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644746562300-RE-5L137-1303レッド5L134187~192
15,840
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
644743242300-OR-M136-8048オレンジM114162~167
11,100
取扱い終了
返品不可
644743332300-OR-L136-8486オレンジL118167~172
11,100
取扱い終了
返品不可
644743942300-SG-M136-8438シルバーグレーM114162~167
11,100
取扱い終了
返品不可
644744032300-SG-L137-1077シルバーグレーL118167~172
11,100
取扱い終了
返品不可
644744282300-SG-3L136-8910シルバーグレー3L126177~182
12,210
取扱い終了
返品不可
644744372300-SG-4L136-7957シルバーグレー4L130182~187
13,320
取扱い終了
返品不可
644744732300-SB-L137-1279スカイブルーL118167~172
11,100
取扱い終了
返品不可
644744892300-SB-LL136-8288スカイブルーLL122172~177
11,100
取扱い終了
返品不可
644745592300-NB-LL137-0743ネイビーブルーLL122172~177
11,100
取扱い終了
返品不可
644745682300-NB-3L137-1107ネイビーブルー3L126177~182
12,210
取扱い終了
返品不可
644745772300-NB-4L136-7952ネイビーブルー4L130182~187
13,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64474543
2024-06-09
用途: 農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする