AUTO-BI(山田辰)
簡易防護服
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
色
シロ
混率(%)
ポリプロピレン100(スパンボンド不織布)
仕様
大きなサイズのフード付
内容量
1箱(5着)
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64474665
100-WH-M
M
162~167
96
125
95~125
76
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64474674
100-WH-L
L
167~172
99
130
100~130
78
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64474683
100-WH-LL
LL
172~177
102
135
105~135
80
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64474699
100-WH-3L
3L
177~182
105
140
110~140
82
オープン
取扱い終了
返品不可
64474708
100-WH-4L
4L
182~187
108
145
115~145
84
オープン
取扱い終了
返品不可
64474717
100-WH-5L
5L
187~192
111
450
120~150
86
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください