腰割れつなぎ服 6900シリーズ

腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)腰割れつなぎ服  6900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様帯電防止素材、腰割れ式混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644747266900-SG-MM162~167シルバーグレー9846
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747356900-SG-LL167~172シルバーグレー10248
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747446900-SG-LLLL172~177シルバーグレー10650
15,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
644747536900-NB-MM162~167ネイビーブルー9846
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747696900-NB-LL167~172ネイビーブルー10248
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747786900-NB-LLLL172~177ネイビーブルー10650
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747876900-NV-3L3L177~182ネイビーブルー11052
16,500
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644747966900-BC-MM162~167ブラック9846
15,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644748056900-BC-LL167~172ブラック10248
13,400
取扱い終了
返品不可
644748146900-BC-LLLL172~177ブラック10650
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする