AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 8710シリーズ
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64475033
8710-K2-S
カ-キ
S
157~162
44
110
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475058
8710-K2-L
カ-キ
L
167~172
48
118
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475067
8710-K2-LL
カ-キ
LL
172~177
50
122
102
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475076
8710-K2-3L
カ-キ
3L
177~182
52
126
106
¥
14,740
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475085
8710-K2-4L
カ-キ
4L
182~187
54
130
110
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475094
8710-K2-5L
カ-キ
5L
187~192
56
134
114
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475103
8710-G1-S
グレ-
S
157~162
44
110
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475119
8710-G1-M
グレ-
M
162~167
46
114
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475128
8710-G1-L
グレ-
L
167~172
48
118
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475137
8710-G1-LL
グレ-
LL
172~177
50
122
102
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475146
8710-G1-3L
グレ-
3L
177~182
52
126
106
¥
14,740
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475155
8710-G1-4L
グレ-
4L
182~187
54
130
110
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475164
8710-G1-5L
グレー
5L
187~192
56
134
114
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475173
8710-NB-S
ネイビ-ブル-
S
157~162
44
110
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475189
8710-NB-M
ネイビ-ブル-
M
162~167
46
114
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475198
8710-NB-L
ネイビ-ブル-
L
167~172
48
118
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475225
8710-NB-4L
ネイビ-ブル-
4L
182~187
54
130
110
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475234
8710-NB-5L
ネイビ-ブル-
5L
187~192
56
134
114
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475243
8710-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
110
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475259
8710-MB-M
マリンブル-
M
162~167
46
114
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475268
8710-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
118
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475277
8710-MB-LL
マリンブル-
LL
172~177
50
122
102
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475286
8710-MB-3L
マリンブル-
3L
177~182
52
126
106
¥
14,740
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475295
8710-MB-4L
マリンブル-
4L
182~187
54
130
110
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475304
8710-MB-5L
マリンブル-
5L
187~192
56
134
114
¥
16,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475049
8710-K2-M
カ-キ
M
162~167
46
114
94
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
64475207
8710-NB-LL
ネイビ-ブル-
LL
172~177
50
122
102
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
64475216
8710-NB-3L
ネイビ-ブル-
3L
177~182
52
126
106
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください