AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
混率(%)
ポリエステル35、綿65
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64475733
5900-BL-S
102-4682
アイスブルー
S
114
157~162
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475749
5900-BL-M
102-4798
アイスブルー
M
118
162~167
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64475794
5900-BL-5L
102-4677
アイスブルー
5L
138
187~192
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475803
5900-SB-S
102-4665
スカイブルー
S
114
157~162
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475819
5900-SB-M
102-4683
スカイブルー
M
118
162~167
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475837
5900-SB-LL
102-4674
スカイブルー
LL
126
172~177
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475846
5900-SB-3L
102-4799
スカイブルー
3L
130
177~182
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475855
5900-SB-4L
102-4800
スカイブルー
4L
134
182~187
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475864
5900-SB-5L
102-4673
スカイブルー
5L
138
187~192
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475873
5900-NB-S
868-8905
ネイビーブルー
S
114
157~162
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64475889
5900-NB-M
868-8904
ネイビーブルー
M
118
162~167
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475898
5900-NB-L
868-8902
ネイビーブルー
L
122
167~172
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475907
5900-NB-LL
868-8903
ネイビーブルー
LL
126
172~177
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475916
5900-NB-3L
868-8899
ネイビーブルー
3L
130
177~182
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64475934
5900-NB-5L
868-8901
ネイビーブルー
5L
138
187~192
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475943
5900-RE-S
102-4679
レッド
S
114
157~162
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475959
5900-RE-M
102-4676
レッド
M
118
162~167
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475968
5900-RE-L
102-4668
レッド
L
122
167~172
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475977
5900-RE-LL
102-4797
レッド
LL
126
172~177
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475986
5900-RE-3L
102-4666
レッド
3L
130
177~182
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475995
5900-RE-4L
102-4681
レッド
4L
134
182~187
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476004
5900-RE-5L
102-4672
レッド
5L
138
187~192
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475758
5900-BL-L
102-4669
アイスブルー
L
122
167~172
¥
10,950
取扱い終了
返品不可
64475767
5900-BL-LL
102-4667
アイスブルー
LL
126
172~177
¥
10,950
取扱い終了
返品不可
64475776
5900-BL-3L
102-4675
アイスブルー
3L
130
177~182
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
64475785
5900-BL-4L
102-4670
アイスブルー
4L
134
182~187
¥
13,140
取扱い終了
返品不可
64475828
5900-SB-L
102-4678
スカイブルー
L
122
167~172
¥
10,950
取扱い終了
返品不可
64475925
5900-NB-4L
868-8900
ネイビーブルー
4L
134
182~187
¥
13,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください