春・夏用つなぎ服 8410シリーズ

春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 8410シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)ポリエステル90・綿10仕様東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644762238410-GR-SグリーンS157~1624411090
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644762398410-GR-MグリーンM162~1674611494
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644762488410-GR-LグリーンL167~1724811898
11,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
644762578410-GR-LLグリーンLL172~17750122102
11,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
644762668410-GR-3Lグリーン3L177~18252126106
12,650
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644762758410-GR-4Lグリーン4L182~18754130110
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644762848410-GR-5Lグリーン5L187~19256134114
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644762938410-SG-SシルバーグレーS157~1624411090
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763188410-SG-LシルバーグレーL167~1724811898
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763278410-SG-LLシルバーグレーLL172~17750122102
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763368410-SG-3Lシルバーグレー3L177~18252126106
12,650
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763458410-SG-4Lシルバーグレー4L182~18754130110
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763548410-SG-5Lシルバーグレー5L187~19256134114
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763638410-NB-SネイビーブルーS157~1624411090
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763798410-NB-MネイビーブルーM162~1674611494
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763888410-NB-LネイビーブルーL167~1724811898
11,500
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764068410-NB-3Lネイビーブルー3L177~18252126106
12,650
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764158410-NB-4Lネイビーブルー4L182~18754130110
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764248410-NB-5Lネイビーブルー5L187~19256134114
13,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644763098410-SG-MシルバーグレーM162~1674611494
11,500
取扱い終了
返品不可
644763978410-NB-LLネイビーブルーLL172~17750122102
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする