AUTO-BI(山田辰)
耐酸つなぎ服 6100シリーズ
撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対しては効果がありません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
色
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64476616
6100-G1-S
S
157~162
グレー
72
110
86
44
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64476625
6100-G1-M
M
162~167
グレー
74
114
90
46
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476634
6100-G1-L
L
167~172
グレー
76
118
94
48
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476643
6100-G1-LL
LL
172~177
グレー
78
122
98
50
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64476668
6100-G1-4L
4L
182~187
グレー
82
130
106
54
¥
17,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476677
6100-G1-5L
5L
187~192
グレー
84
134
110
56
¥
17,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476686
6100-NB-S
S
157~162
ネイビーブルー
72
110
86
44
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476695
6100-NB-M
M
162~167
ネイビーブルー
74
114
90
46
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64476704
6100-NB-L
L
167~172
ネイビーブルー
76
118
94
48
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
64476729
6100-NB-3L
3L
177~182
ネイビーブルー
80
126
102
52
¥
16,060
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476738
6100-NB-4L
4L
182~187
ネイビーブルー
82
130
106
54
¥
17,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
64476747
6100-NB-5L
5L
187~192
ネイビーブルー
84
134
110
56
¥
17,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476659
6100-G1-3L
3L
177~182
グレー
80
126
102
52
¥
12,650
取扱い終了
返品不可
64476713
6100-NB-LL
LL
172~177
ネイビーブルー
78
122
98
50
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください