AUTO-BI(山田辰)
帯電防止つなぎ服 8877シリーズ
JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ロイヤルブル-
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
強力三重環縫、JIS T8118適合
内容量
1着
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64476939
8877-RB-S
S
157~162
45
108
83
¥
14,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476948
8877-RB-M
M
162~167
45
112
88
¥
14,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64476993
8877-RB-5L
5L
187~192
55
132
118
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
64476957
8877-RB-L
L
167~172
49
116
93
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
64476966
8877-RB-LL
LL
172~177
43
120
98
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
64476975
8877-RB-3L
3L
177~182
51
124
108
¥
12,650
取扱い終了
返品不可
64476984
8877-RB-4L
4L
182~187
55
128
113
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
64477009
8877-RB-B3L
B3L
177~182
53
144
128
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
64477018
8877-RB-BLL
BLL
172~177
47
140
118
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください