曜日別特売

半袖つなぎ服 1070シリーズ

半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズ - AUTO-BI(山田辰)
(1件のレビュー)

センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。
接触冷感素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644770271070-OD-SオーディS157-162441109072
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770451070-OD-LオーディL167-172481189876
13,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
644770541070-OD-LLオーディLL172-1775012210278
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770631070-OD-3Lオーディ3L177-1825212610680
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770791070-OD-4Lオーディ4L182-1875413011082
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770881070-OD-5Lオーディ5L187-1925613411484
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770971070-GR-SグリーンS157-162441109072
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771061070-GR-MグリーンM162-16746749474
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771151070-GR-LグリーンL167-17248769876
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771241070-GR-LLグリーンLL172-177507810278
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771331070-GR-3Lグリーン3L177-1825212610680
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771491070-GR-4Lグリーン4L182-1875413011082
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771581070-GR-5Lグリーン5L187-1925613411484
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771671070-NB-SネイビーブルーS157-162441109072
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771851070-NB-LネイビーブルーL167-172481189876
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644771941070-NB-LLネイビーブルーLL172-1775012210278
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644772031070-NB-3Lネイビーブルー3L177-1825212610680
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644772191070-NB-4Lネイビーブルー4L182-1875413011082
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644772281070-NB-5Lネイビーブルー5L187-1925613411484
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644770361070-OD-MオーディM162-167461149474
11,000
取扱い終了
返品不可
644771761070-NB-MネイビーブルーM162-167461149474
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 自動車整備

さすがオートバイ、安定の品質です
生地はさらし生地のように目が粗いため透けてみえます
そのため白っぽい色が無いのですね
通気性抜群です
インナーにひんやりシャツ等を着ておれば風が吹くたびに涼しくかんじます。
ただし接触冷感は?なので☆-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする