AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 5601シリーズ
胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
シキボウTWOACER使用
混率(%)
綿70・ポリエステル30
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64478628
5601-SG-S
137-1357
シルバーグレー
S
110
157~162
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478646
5601-SG-L
137-0731
シルバーグレー
L
118
167~172
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478664
5601-SG-3L
137-0752
シルバーグレー
3L
126
177~182
¥
11,280
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478673
5601-SG-4L
136-8431
シルバーグレー
4L
130
182~187
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478689
5601-SG-5L
136-7873
シルバーグレー
5L
134
187~192
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478698
5601-NB-S
136-8700
ネイビーブルー
S
110
157~162
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478707
5601-NB-M
136-8886
ネイビーブルー
M
114
162~167
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478716
5601-NB-L
136-8519
ネイビーブルー
L
118
167~172
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478725
5601-NB-LL
136-8538
ネイビーブルー
LL
122
172~177
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478734
5601-NB-3L
137-1130
ネイビーブルー
3L
126
177~182
¥
11,280
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478743
5601-NB-4L
136-8698
ネイビーブルー
4L
130
182~187
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478759
5601-NB-5L
136-8935
ネイビーブルー
5L
134
187~192
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478768
5601-MB-S
136-8046
マリンブルー
S
110
157~162
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478777
5601-MB-M
137-0709
マリンブルー
M
114
162~167
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478786
5601-MB-L
137-0704
マリンブルー
L
118
167~172
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478795
5601-MB-LL
136-8294
マリンブルー
LL
122
172~177
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478804
5601-MB-3L
136-8903
マリンブルー
3L
126
177~182
¥
11,280
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478813
5601-MB-4L
136-8316
マリンブルー
4L
130
182~187
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478829
5601-MB-5L
136-7916
マリンブルー
5L
134
187~192
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478838
5601-RE-S
136-7946
レッド
S
110
157~162
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478847
5601-RE-M
137-0750
レッド
M
114
162~167
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478856
5601-RE-L
137-1067
レッド
L
118
167~172
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478865
5601-RE-LL
137-1323
レッド
LL
122
172~177
¥
10,250
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478874
5601-RE-3L
136-8441
レッド
3L
126
177~182
¥
11,280
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478883
5601-RE-4L
136-8531
レッド
4L
130
182~187
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478899
5601-RE-5L
136-8276
レッド
5L
134
187~192
¥
12,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478637
5601-SG-M
136-8673
シルバーグレー
M
114
162~167
¥
10,250
取扱い終了
返品不可
64478655
5601-SG-LL
136-6388
シルバーグレー
LL
122
172~177
¥
10,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください