AUTO-BI(山田辰)
反射型つなぎ服 7600シリーズ
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
色
オレンジ
混率(%)
綿100
仕様
ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)
内容量
1着
注意
※JIST8127適合商品ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64479924
7600-OR-S
S
157~162
44
110
86
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64479933
7600-OR-M
M
162~167
46
114
90
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64479949
7600-OR-L
L
167~172
48
118
94
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479958
7600-OR-LL
LL
172~177
50
122
98
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479967
7600-OR-3L
3L
177~182
52
126
102
¥
23,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
64479976
7600-OR-4L
4L
182~187
54
130
106
¥
25,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479985
7600-OR-5L
5L
187~192
56
134
110
¥
25,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください