反射型つなぎ服 7620シリーズ

反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。

用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。レッド混率(%)ポリエステル100仕様JIS T8127 クラス3適合内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644799947620-RE-MM162~1674611490
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
644800037620-RE-LL167~1724811894
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
644800197620-RE-LLLL172~1775012298
27,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
644800287620-RE-3L3L177~18252126102
30,030
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644800377620-RE-4L4L182~18754130106
32,760
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644800467620-RE-5L5L187~19256134110
32,760
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする