AUTO-BI(山田辰)
防炎ジャンパー 5201シリーズ
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
混率(%)
綿55(内未利用綿10)アクリル系45
仕様
クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品
内容量
1着
注意
※不燃素材ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64480055
5201-NB-S
S
57
42
104
53
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480064
5201-NB-M
M
60
44
108
55
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480073
5201-NB-L
L
63
46
112
57
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480089
5201-NB-LL
LL
66
48
116
59
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480098
5201-NB-3L
3L
70
50
120
61
¥
19,690
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480107
5201-NB-4L
4L
73
52
124
63
¥
21,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480116
5201-NB-5L
5L
76
54
128
65
¥
21,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください