AUTO-BI(山田辰)
防炎ジャンパー 5202シリーズ
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)
アクリル系55・綿35・ケブラー10
仕様
クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
内容量
1着
注意
※不燃素材ではありません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64480125
5202-OR-S
オレンジ
S
57
42
104
53
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480134
5202-OR-M
オレンジ
M
60
44
108
55
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480143
5202-OR-L
オレンジ
L
63
46
112
57
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480159
5202-OR-LL
オレンジ
LL
66
48
116
59
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64480168
5202-OR-3L
オレンジ
3L
70
50
120
61
¥
26,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480177
5202-OR-4L
オレンジ
4L
73
52
124
63
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64480186
5202-OR-5L
オレンジ
5L
76
54
128
65
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480195
5202-NB-S
ネイビーブルー
S
57
42
104
53
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480204
5202-NB-M
ネイビーブルー
M
60
44
108
55
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480213
5202-NB-L
ネイビーブルー
L
63
46
112
57
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480229
5202-NB-LL
ネイビーブルー
LL
66
48
116
59
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480238
5202-NB-3L
ネイビーブルー
3L
70
50
120
61
¥
26,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480247
5202-NB-4L
ネイビーブルー
4L
73
52
124
63
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480256
5202-NB-5L
ネイビーブルー
5L
76
54
128
65
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください