防炎つなぎ服 5102シリーズ

防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防炎つなぎ服 5102シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材)内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644802655102-OR-S-オレンジS157~16244110867254
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
644802745102-OR-M-オレンジM162~16746114907456
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
644802835102-OR-L-オレンジL167~17248118947658
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
644802995102-OR-LL-オレンジLL172~17750122987860
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
644803085102-OR-3L-オレンジ3L177~182521261028062
39,82029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
644803175102-OR-4L-オレンジ4L182~187541301068264
43,44031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
644803265102-OR-5L-オレンジ5L187~192561341108466
43,44031,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
644803355102-NB-S-ネイビ-ブル-S157~16244110867254
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
644803445102-NB-M-ネイビ-ブル-M162~16746114907456
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
644803535102-NB-L-ネイビ-ブル-L167~17248118947658
36,20026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
644803875102-NB-4L-ネイビ-ブル-4L182~187541301068264
43,44031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644803965102-NB-5L-ネイビ-ブル-5L187~192561341108466
43,44031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
604148865102-OR-4L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)オレンジ4L182~187541301068264
43,44031,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
644803695102-NB-LL-ネイビ-ブル-LL172~17750122987860
28,500
取扱い終了
返品不可
644803785102-NB-3L-ネイビ-ブル-3L177~182521261028062
31,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする