AUTO-BI(山田辰)
防炎パンツ 5302シリーズ
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
仕様
クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
色
オレンジ
混率(%)
アクリル系55・綿35・ケブラー10
内容量
1着
注意
※不燃素材ではありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64480405
5302-OR-70
157-6579
78
70
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480414
5302-OR-73
158-1345
78
73
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480423
5302-OR-76
157-5044
78
76
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480439
5302-OR-79
157-8196
78
79
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480448
5302-OR-82
158-1338
78
82
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480457
5302-OR-85
157-8234
78
85
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64480466
5302-OR-88
158-3003
78
88
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480475
5302-OR-90
157-5007
76
90
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480484
5302-OR-95
157-8200
76
95
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480493
5302-OR-100
157-9768
76
100
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64480509
5302-OR-105
157-6596
76
105
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください