防寒つなぎ服 830シリーズ

防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防寒つなぎ服 830シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
撥水・撥油加工を施しています。
フード付きです。

用途寒冷地での作業などに。混率(%)表地:ポリエステル65・綿35仕様光電子R繊維使用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64480798830-OD-SオーディS157~16248116100
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480807830-OD-MオーディM162~16750120104
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480816830-OD-LオーディL167~17252124108
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480825830-OD-LLオーディLL172~17754128112
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480834830-OD-3Lオーディ3L177~18256132116
34,760
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480843830-OD-4Lオーディ4L182~18758136120
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480859830-OD-5Lオーディ5L187~19260140124
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480868830-OR-SオレンジS157~16248116100
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480877830-OR-MオレンジM162~16750120104
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480886830-OR-LオレンジL167~17252124108
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480895830-OR-LLオレンジLL172~17754128112
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480904830-OR-3Lオレンジ3L177~18256132116
34,760
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480913830-OR-4Lオレンジ4L182~18758136120
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480929830-OR-5Lオレンジ5L187~19260140124
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480938830-BC-SブラックS157~16248116100
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480947830-BC-MブラックM162~16750120104
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480956830-BC-LブラックL167~17252124108
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480965830-BC-LLブラックLL172~17754128112
31,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480974830-BC-3Lブラック3L177~18256132116
34,760
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480983830-BC-4Lブラック4L182~18758136120
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480999830-BC-5Lブラック5L187~19260140124
37,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする