曜日別特売

防臭消臭抗菌半袖つなぎ服 8901シリーズ

防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)防臭消臭抗菌半袖つなぎ服  8901シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウDEOCROSSR使用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644812798901-SG-SシルバーグレーS157~1624411086
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644812888901-SG-MシルバーグレーM162~1674611490
12,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
644812978901-SG-LシルバーグレーL167~1724811894
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
644813068901-SG-LLシルバーグレーLL172~1775012298
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813158901-SG-3Lシルバーグレー3L177~18252126102
13,640
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813248901-SG-4Lシルバーグレー4L182~18754130106
14,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813338901-SG-5Lシルバーグレー5L187~19256134110
14,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813498901-SB-SスカイブルーS157~1624411086
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813588901-SB-MスカイブルーM162~1674611490
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813678901-SB-LスカイブルーL167~1724811894
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813768901-SB-LLスカイブルーLL172~1775012298
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813858901-SB-3Lスカイブルー3L177~18252126102
13,640
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644813948901-SB-4Lスカイブルー4L182~18754130106
14,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644814038901-SB-5Lスカイブルー5L187~19256134110
14,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644814198901-NB-SネイビーブルーS157~1624411086
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644814288901-NB-MネイビーブルーM162~1674611490
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644814378901-NB-LネイビーブルーL167~1724811894
12,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
644814468901-NB-LLネイビーブルーLL172~1775012298
12,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
644814558901-NB-3Lネイビーブルー3L177~18252126102
13,640
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644814648901-NB-4Lネイビーブルー4L182~18754130106
14,880
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
644814738901-NB-5Lネイビーブルー5L187~19256134110
14,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする