富士倉
スイッチング電源
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途
富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源!
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
5
接続
参考:チューブライト3m以下
定格出力電圧(V)
DC12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429436
F12V-5A
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください