曜日別特売

RGBコントロールユニット

RGBコントロールユニット - 富士倉

富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。

用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!!電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429488L-4P-D
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする