おたふく手袋
デラックスG 純綿軍手 日本製
(1件のレビュー)
綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約1,000
入数(双)
12
機能
吸汗速乾
全長(cm)
約25
糸本数(本)
13本編
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430669
651
7
フリー
1000
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください