おたふく手袋
おたふく純綿Sサイズ 日本製
綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。女性用Sサイズ。
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約650
入数(双)
12
機能
吸汗速乾
全長(cm)
約22.5
糸本数(本)
10本編
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約16
生産国
日本
手の平幅(cm)
8
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430696
655
7
S
650
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください