おたふく手袋
福の花 綿混軍手 日本製
綿、ポリエステル、レーヨンその他(トクボー)など違う種類の繊維を混ぜ合わせた糸で編まれた手袋。綿の混率が高く、綿の風合いに近く使いやすい柔らかさ。
用途
ワーキング・アウトドア
糸本数(本)
5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430705
660
フリー
約23.5
約8
9
約18
ポリエステル・綿・その他
750
7
12
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください