ハンディプリンターDual Jet

ハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet - 株式会社オクイ
(1件のレビュー)

本体保証期間 ご購入後1年。
本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。
ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能!
1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。
本体には速乾性インクが付属されています。

用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個質量(g)450内容量1セット
注意
※速乾性インクの密着は、印字する対象物により異なります。対象物によっては、印字後に指などで擦ると印字が消えてしまう場合もあります。
※機械本体の保障はご購入後1年間となりますが下記の場合は保障対象外となります。
A. 使用上の誤りや、不当な修理・改造等が原因で故障・または損傷した場合。
B. 取扱上の不注意により故障・損傷した場合。
C. 天災・災害等により故障・損傷した場合。
D. 本体仕様範囲外での使用によるトラブルの場合。
※他社製造の消耗品のご使用において発生したトラブルにつきましては、保証期間内であっても有償扱いとなります。
保証期間を過ぎますと有償となりますが、修理等のアフターサービスも行っております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431719-
119,000
118,800
130,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 製品仕上げ作業時
製造業

まあそれなりに使えるという印象。
ただ添付のマニュアルがとても不親切な感じがする。
A4コピー用紙に印刷した数枚の説明書で、電源の入れ方と印字データの登録だけでしか無い。
電源OFF後の取り扱いとか何もない。
何かあった時にどうするのか説明もないし、これをマニュアルと呼べるのか疑問である。
というかコピー用紙とか客をなめてるのかと言いたくなる仕様です。
10万円超えでこれとかないわ~
だだ、一応使えるので「やや不満」としておきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする