曜日別特売

Composite Strap

Composite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite StrapComposite Strap - Composite Strap

従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。

用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
注意
※コンポジットストラップは、専用のバックルと引き締め機が必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431737K50(16mm)1箱(2巻)16mm
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64431746K65(19mm)1箱(2巻)19mm
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64431755K86(25mm)1箱(2巻)25mm
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14398749K40(13mm)1ケース(2巻)-
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14398776K106(32mm)1ケース(2巻)-
28,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする