曜日別特売

Composite Strap用 引き締め機

Composite Strap用 引き締め機 - Composite Strap
(1件のレビュー)

Composite Strap専用 引き締め機。
耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。
高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。

用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431798P243
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64431798
2024-02-17
用途: コンテナバンニング作業
有限会社E.J.Power & Associates卸売・小売業

以前の2万円台の価格より大幅に値段が上がっていたので、以前指摘した1番太いストラップバンドの切断が悪い点につき改善されたのかと期待しましたが、改善がされておらず残念でした。
また前回不良品を返品した際に、ハンドル部分に使用傷があるからと1度断られたことがあったのですが(交渉の結果、返品はできましたが)、今回来たものは設置面に細かい傷が入っており、再生品か中古品が回ってきたのかなと思う位でした。
こういうものだと思って諦めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする