ランドリーバスケット キャスター付き

ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付きのランドリーバスケット。温かみのある天然木でお部屋に映える。落ち着いた北欧風のデザイン。
積み重ねができて場所をとらない。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気も良くて衛生的

持ち手付きで持ち運びにも便利。大きなキャスターで移動もラクラク。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。

用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431816LELB-42H(WH)本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材ホワイト
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31138329LELB-42H(GG)本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:積層材グレージュ
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64431825LELB-42H(PI)本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材ピンク
オープン
取扱い終了
お客様組立品
64431834LELB-42H(GR)本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材グリーン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
64431843LELB-42H(BK)本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材ブラック
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする