オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)

オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) - ステンレス光

丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群!
カラスなどの被害からゴミをお守りします
組立不要

材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432078B-9024334900×500×850-700約5袋
103,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432087BH-9024334900×500×850-700約5袋
81,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432096B-120284451200×500×850-700約7袋
116,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432105BH-120284451200×500×850-700約7袋
91,900
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432114B-180406671800×500×850-700約10袋
150,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432123BH-180406671800×500×850-700約10袋
116,700
109,980
120,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432139F-90M25432900×650×850-700約6袋
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432148FH-90M25432900×650×850-700約6袋
103,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432157F-120M305751200×650×850-700約9袋
149,700
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432166FH-120M305751200×650×850-700約9袋
116,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432175F-180M428631800×650×850-700約13袋
170,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432184FH-180M428631800×650×850-700約13袋
129,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432193G-180N6312231800×900×850-700約20袋
235,900
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432209GH-180N6312231800×900×850-700約20袋
173,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432218N-1507815681500×850×1500約24袋
322,100
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64432227NH-1507815681500×850×1500約24袋
238,200
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする