トーアボージン
保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質
バンド/PEバンド
形状
防災面
寸法(mm)
シールド:175×200×1t
質量(g)
約75
材質(シールド)
PVC
アズワン品番
9-039-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64432245
No.1
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください