曜日別特売

[49個組] 工具セット

[49個組] 工具セット - エスコ[49個組] 工具セット - エスコ[49個組] 工具セット - エスコ[49個組] 工具セット - エスコ[49個組] 工具セット - エスコ

施錠用ダイヤルロック付。
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。

セット内容
差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm
(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm
(3/8”)エクステンションバー:75・150mm
首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm
(3/8”)スピンナーハンドル:380mm
めがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
ラジオペンチ:160mm
ニッパー:160mm
ボールピンハンマー:340g
コンビネーションプライヤー:200mm
モンキーレンチ:250mm
ボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント
(3/8”)T形スライドハンドル:160mm
(3/8”)ラチェットハンドル:196mm
用途出張修理・メンテナンス用です。質量(kg)11.8ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H)アズワン品番64-2269-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64484639EA78
オープン
57,800
63,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする