[41個組] 工具セット

[41個組] 工具セット - エスコ[41個組] 工具セット - エスコ[41個組] 工具セット - エスコ[41個組] 工具セット - エスコ[41個組] 工具セット - エスコ

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
施錠用ダイヤルロック付。

セット内容
(1/2”)ラチェットハンドル:245mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
片目片口スパナ:10・12・13・14・17mm
めがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
ラジオペンチ:160mm
ニッパー:160mm
コンビネーションプライヤー:200mm
モンキーレンチ:250mm
ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ボールピンハンマー:340g
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm
差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm
(1/2”)エクステンションバー:125・250mm
(1/2”)スピンナーハンドル:380mm
用途出張修理・メンテナンス用です。質量(kg)12.2ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H)アズワン品番64-2269-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64484648EA79
オープン
55,400
60,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする