曜日別特売

250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース

250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース - エスコ250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース - エスコ
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64484745EA104SC-1
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする