エスコ
250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
色
青
質量(g)
290
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69
全長(cm)
250
対応冷媒種別
12/22/502用
ねじサイズ
UNF7/16-20(1/4"フレア)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484754
EA104SC-2
オープン
¥
7,650
¥
8,415
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る