エスコ
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
全長(mm)
100
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
9.5
材質(ブラシ部)
真鍮
毛幅(mm)
4.7
材質(ハンドル)
真鍮
アズワン品番
64-2193-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484885
EA109AH-32
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください