7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) - エスコ7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) - エスコ
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64484894EA109AH-33
オープン
1,410
1,551(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする