エスコ
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)
全長(mm)
163
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
真鍮
行数
3行
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
65-2105-90
ブラシ寸法(mm)
8.0×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484919
EA109AJ-3A
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください