エスコ
4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
全長(mm)
160
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
サンダーロン
行数
1行
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
64-2193-69
ブラシ寸法(mm)
4.8×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484928
EA109AJ-21
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください