エスコ
11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)
350
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
3行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-2193-75
ブラシ寸法(mm)
6.4×32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484955
EA109AR-72
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください