エスコ
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
全長(mm)
182
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-2193-81
ブラシ寸法(mm)
6.4×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484998
EA109AW-17
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください