曜日別特売

305x38mm なで刷毛(ポリプロピレン)

305x38mm なで刷毛(ポリプロピレン) - エスコ
(1件のレビュー)

ソフトグリップの為疲れにくい

寸法(mm)305(W)×120(H)全長(mm)305質量(g)212毛丈(mm)40毛材ポリプロピレン材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマーアズワン品番64-2194-57ハンドル厚さ(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486154EA109MF-21
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64486154
2023-01-08
用途: 内装工事、なで刷毛
建設業・工事業

毛足が長く腰もあり、よくエアーが抜けます。
値段も安いのでまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする